Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BAW0034 Induktive Sensoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40148756
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BAW0034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Abmessung=30 x 20 x 8 mm, Bauform=quaderförmig, Einbau=bündig, Reichweite=0.5...2 mm, Analogausgang=Analog, Spannung 0...10 V, Ausgangscharakteristik=fallend bei Annäherung, Grenzfrequenz ?3 dB=1000 Hz, Wiederholgenauigkeit nach BWN=±12 µm, Linearitätsabweichung max.=±45 µm, Gehäusematerial=Aluminium, Oberflächenschutz=eloxiert, Aktive Fläche, Material=PBT, Anschluss=Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, Betriebsspannung Ub=21.6...26.4 VDC, Umgebungstemperatur=-10...70 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CEcULusEACWEEE
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, balluff induktiver näherungsschalter, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, BAW R06AC-UAF20B-S49G, BAWR06ACUAF20BS49G, BAW0034, Induktiver Abstandssensor, Abstandsensor, Induktive Sensoren, Induktiver, Induktiver Sensor, Induktiver Sicherheitssensor, Induktivsensor, Sensorik, Sensors, Wegmessung, Wegsensor, analog
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 135,15*
€ 159,44*
Frei Haus
ab € 140,57*
€ 165,27*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 140,73*
€ 165,56*
Frei Haus
ab € 145,59*
€ 171,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 150,17*
€ 176,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,56*
€ 197,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,35*
€ 195,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,58*
€ 186,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,73*
€ 167,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.