| |
|
| Artikel-Nr.: 2064C-BAL000000992 Herst.-Nr.: BAW0034 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Balluff - Induktiver Abstandssensor, Spannungsausgang: Induktiver Abstandssensor, Steckverbinder, Spg. fallend bei Annäherung, PNP / Analog, 0.00 V...10.00 V, Linearitätsbereich Sl min. [mm] 0.50 mm, Linearitätsbereich Sl max. [mm] 2.00 mm, bündig, 20.0x8.0x30.0 mm, Herst.Nr. BAW0034-128400 - BAW R06AC-UAF20B-S49G |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv balluff, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, BALLUFF, ANALOG, INDUKTIV, SENSOR, STECKVERBINDER |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 135,04* | € 159,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,09* | € 164,84* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 140,98* | € 165,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,19* | € 171,37* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 150,01* | € 176,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|