Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40147422 Herst.-Nr.: 10087 EAN/GTIN: 4015394162773 |
| |
|
| | |
| 15A2P+E 125V NEMA-Anbau-Steckdose, blau mit Klappdeckel Flansch mit 4 Befestigungsloechern FL. 50 X 50 mm BL. 38 X 38 mm fuer USA und Kanada mit Flanschdichtung schwarz (90542000) Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 Volt | Ausführung: | SCHUKO | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdose Amerikanisch, schuko-anbausteckdose mennekes, steckdose amerikanisch, schuko-anbausteckdose blau, 10087, DWD, Haushaltsanbaudose, Haushaltsdose, Maschinensteckdose, Menekes, SCHUKO, SCHUKO mit Klappdeckel, SCHUKO-Anbaudose, SCHUKO-Anbausteckdose, SCHUKO-Aufputzdose, SCHUKO-Einbaudose, SCHUKO-Industrie-/Anbausteckdose, SCHUKO-Steckdose, Schukosteckdose, Schutzkontakt, Schutzkontakt-Anbaudose 15A IP44, Schutzkontaktsteckdose, Schutzkontaktsteckdosen, Steckdose, TM, 1001284 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 59,77* | € 68,27* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 56,53* | € 72,89* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 56,63* | € 73,00* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 57,66* | € 74,16* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 62,82* | € 80,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|