Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEMA-Anbau-Steckdose 15A,2p+E 125V blau 10087


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NEMA-Anbau-Steckdose 15A,2p+E 125V blau 10087
NEMA-Anbau-Steckdose 15A,2p+E 125V blau 10087
Artikel-Nr.:
     6012C-86556739
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10087
EAN/GTIN:
     4015394162773
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose

NEMA-Anbau-Steckdose 15A,2p+E 125V blau 10087

15A2P+E 125V NEMA-Anbau-Steckdose, blau mit Klappdeckel Flansch mit 4 Befestigungsloechern FL. 50 X 50 mm BL. 38 X 38 mm fuer USA und Kanada mit Flanschdichtung schwarz (90542000)
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Flanschmaß:
50x50 mm
Mit Klappdeckel:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Schutzart (NEMA):
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 59,80*
€ 68,39*
1
€ 5,46*
ab € 56,57*
€ 73,15*
1
€ 5,95*
ab € 56,67*
€ 73,26*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 57,70*
€ 74,43*
26 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 66,23*
€ 75,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.