Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose IP44 50x50mm ger bl Kst Schraubkl hfr 10087


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 10087 Steckdose Typ F Blau
MENNEKES 10087 Steckdose Typ F Blau
Artikel-Nr.:
     262-E828D07
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10087
EAN/GTIN:
     4015394162773
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Anbausteckdose IP44 50x50mm ger bl Kst Schraubkl hfr 10087
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Schutzkontakt Typ F
Farbe:
blau
Flanschmaß:
50x50 mm
Für erschwerte Bedingungen nach VDE:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit Klappdeckel:
ja
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
2
RAL-Nummer:
5007
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Steckdose Amerikanisch, schuko-anbausteckdose mennekes, steckdose amerikanisch, schuko-anbausteckdose blau, Maschinensteckdose, Schukoanbaudose, Schukoanbausteckdose, SCHUKO-Anbausteckdose, SCHUKO-Industrie-/Anbausteckdose, Schukosteckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 59,80*
€ 68,39*
1
€ 5,46*
ab € 56,57*
€ 73,15*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 56,67*
€ 73,26*
1
Frei Haus
ab € 57,70*
€ 74,43*
26 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 66,23*
€ 75,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.