Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40142104 Herst.-Nr.: 3ND2244 EAN/GTIN: 4001869268200 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 250 A, aM, Un AC: 690 V, Stirnkennmelder, spannungsführende Grifflaschen NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3ND für den Schaltgeräteschutz in Motorenstromkreisen.3ND Sicherungen bieten effektiven Schutz im Falle eines Kurzschlusses und sind durch ihre träge Abschaltcharakteristik speziell für den Betrieb in Motorenstromkreisen geeignet.Die NH-Sicherungseinsätze 3ND sind von 6 A bis 630 A und in den Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2 und 3 verfügbar.SENTRON Schutzschaltgeräte - Eine sichere Wahl. Jetzt noch smarter. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 250 Ampere | Herkunftsland: | Griechenland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, NH-Sicherung, feinsicherung, 3ND2244, Messersicherung, Beta, Betriebsklasse gG, Hauptsicherung, Kabel- und Leitungsschutzsicherungen, NH 00, NH 000, NH 1, NH 2, NH 3, NH-Sicherungen, NH0, Panzersicherung, SENTRON, Sicherung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 5,00* | ab € 22,46* | € 30,04* | | | | | 14 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 22,59* | € 30,09* | | | | Lager 3461 | | | | 3 | | € 6,99* | ab € 22,27* | € 30,49* | | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 23,17667* | € 30,96667* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,27* | € 35,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 91,47* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|