Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Fuß- Grobhandtaster, 2 Öffner, Not-Aus, Aufbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40138947
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     256790
EAN/GTIN:
     4015082567903
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Grobhandtaster
Fuß- und Grobhandtaster, Komplettgerät, Funktion: rastend, Beschreibung: Entsperren durch Ziehen, NOT-HALT-Taster überlistungssicher nach ISO 13850/EN 418, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 2 Ö, Kontaktbestückung Hinweis = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Farbe Pilzkappe: rot, Farbe Gehäuseoberteil: gelb, Farbe Gehäuseunterteil: schwarz, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-5, VDE 0660, Schutzart IEC/EN 60529: IP66, IP67, IP69K, Einbaulage: beliebig
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Herkunftsland:
China
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 56,36*
€ 68,66*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 56,63*
€ 68,94*
5 Tage
5
€ 6,40*
ab € 56,91*
€ 69,28*
€ 4,00*
ab € 63,38*
€ 71,63*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,22*
€ 78,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
229746
ab € 29,38*
Zubehör
Eaton
229748
ab € 44,77*
Zubehör
Eaton
229749
ab € 31,90*
Zubehör
Eaton
229747 FAK-R/V/KC01/IY
ab € 97,72*
Zubehör
Eaton
229755 FAK-R/V/Y
ab € 76,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.