Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40135952 Herst.-Nr.: 3RU21161JB0 EAN/GTIN: 4011209781672 |
| |
|
| | |
| Überlastrelais 7,0...10 A thermisch für Motorschutz Baugröße S00, CLASS 10 Schützanbau Hauptstromkreis: Schraub Hilfsstromkreis: Schraub Hand-Automatik-RESET Thermisches Überlastrelais SIRIUS 3RU2 zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall.Diese Baureihe ist besonders flexibel und kostengünstig. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex) sind selbstverständlich.Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers. Sie sind mit Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss, sowie für Einzelaufstellung erhältlich.Das Zubehör passt durchgängig für alle Baugrößen S00 bis S3.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Weitere Informationen: | | Montageart: | Direktanbau | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, hilfsschütz 1s 1ö, industrierelais, siemens industrierelais, 3RU2116-1JB0, 3RU21161JB0, Überlastrelais thermisch, 3RU2, ATEX-Zertifizierung, Automatisierungstechnik, Elektrifizierung, Fernreset, Hand-Automatik-Reset, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Kurzschlussschutz, Maschinenschutzgerät, Motorschutz, Niederspannungsschalttechnik, SIRIUS, Schalttechnik, Schutz gegen unzulässig hohe Erwärmung, Schutz vor Kurzschluss, Schutz vor Überlast, Schutzgeräte, Siemens, Thermisches Schutzrelais, bimetallrelais, birelais, thermisches auslöserelais, thermisches Überlastrelais, thermorelais, Überlastschutz, Überspannungsschutzgeräte, Überstromschutzrelais, 0781483, 781483 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,75* | € 35,01* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 27,75* | € 36,28* | | | | Lager 3461 | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,89* | € 36,60* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,18* | € 40,43* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 31,52* | € 40,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|