Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40135900 Herst.-Nr.: 3RB30161SB0 EAN/GTIN: 4011209748644 |
| |
|
| | |
| Überlastrelais 3...12 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S00, CLASS 10E Schützanbau Hauptstromkreis: Schraub Hilfsstromkreis: Schraub Hand-Automatik-RESET Elektronisches Überlastrelais SIRIUS 3RB3 zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normal- und Schweranlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.Dank großer Stromeinstellbereiche und unterschiedlicher Auslösecharakteristiken werden mit nur wenigen Typen ganze Baureihen von Motoren abgedeckt. Mit ihrer geringen Verlustleistung sind sie besonders energieeffizient und tragen zu geringerer Erwärmung im Schaltschrank bei. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX) sind selbstverständlich.Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers und mit verschiedenen Auslöseklassen. Sie sind mit Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss, sowie für Einzelaufstellung erhältlich.Das Zubehör passt durchgängig für alle Baugrößen S00 bis S3.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Weitere Informationen: | | Montageart: | Einzelaufstellung | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, hilfsschütz 1s 1ö, industrierelais, siemens industrierelais, 3RB3016-1SB0, 3RB30161SB0, Überlastrelais elektronisch, 3RB3, ATEX-Zertifizierung, Automatisierungstechnik, Elektrifizierung, Elektronischer Motorschutz, Fernreset, Hand-Automatik-Reset, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Kurzschlussschutz, Maschinenschutzgerät, Motorschutz, Niederspannungsschalttechnik, SIRIUS, Schalttechnik, Schutz gegen unzulässig hohe Erwärmung, Schutz vor Kurzschluss, Schutz vor Überlast, Schutzgeräte, Siemens, Weitbereich Motorschutz, bimetallrelais, birelais, elektronisches Überlastrelais, Überlastschutz, Überspannungsschutzgeräte, Überstromschutzrelais, 0781419, 781419 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 40,10* | € 50,25* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 43,07* | € 53,58* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 46,85* | € 57,33* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,21* | € 59,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,51* | € 60,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|