Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact N-Trennklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40133524
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3245011
EAN/GTIN:
     4046356299053
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
N-Trennklemme, Montagehinweis:
Für die sichere Fixierung der N-Sammelschiene müssen Auflageböcke am Anfang und Ende jeder Klemmenleiste sowie bei längeren Klemmenleisten alle 20 cm gesetzt werden.
Die jeweils passenden Auflageböcke finden Sie unter phoenixcontact.net/products, zur Neutralleiter-Trennung, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 24 A, Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Farbe:
blau
Bemessungsspannung:
250 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: UTN 2,5, UTN2,5, 3245011, Neutralleitertrenn-Reihenklemme, Etagenklemme, Installationsklemme, Installationsklemmen, Messertrennklemme, Messwandlerklemme, N-Trennklemmen, Reihenklemme, Reihenklemmen - CLIPLINE, Schiebekontaktklemme, Schraubklemmen, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Trenngrundklemme, Trennreihenklemme, 0485499, 485499
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,2348*
€ 1,5648*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,36629*
€ 1,70629*
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,4025*
€ 1,7425*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,4418*
€ 1,7918*
29 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,55*
€ 1,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,7425*
€ 2,07358
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6225*
€ 1,93078
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4025*
€ 1,66898
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 87,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1013634
ab € 2,219*
Zubehör
Phoenix Contact
3245079
ab € 0,3052*
Zubehör
Phoenix Contact
3245082
ab € 0,428*
Zubehör
Phoenix Contact
1201141
ab € 1,011*
Zubehör
Phoenix Contact
3032428
ab € 0,5036*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,016*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,93*
Zubehör
Phoenix Contact
0401023
ab € 3,881*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2465*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.