Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000040173 Herst.-Nr.: 3245082 EAN/GTIN: 4046356315920 |
| |
|
| | |
| Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Länge: 58,4 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 46,9 mm, Polzahl: 1, Farbe: blau Weitere Informationen: | | Polzahl: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,428* | € 0,568* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,98* | ab € 0,36* | € 0,58* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,48* | € 0,64* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,46* | € 0,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,47635* | € 0,76635* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|