Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeiseklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0401023
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0401023
EAN/GTIN:
     4017918001773
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Die Abzweigklemme erlaubt dies in einfacher Weise, weil sich die Klemme nachträglich an jeder Stelle einer Kupferschiene (bis max. 5 mm Dicke) ansetzen und festklemmen lässt.
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
3 mm
Sammelschienenbreite:
10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
12 mm
Max. Leiterquerschnitt:
35 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
125 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
false
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
false
Geeignet für Bandleiteranschluss:
false
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,881*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69404*
€ 6,77591
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47404*
€ 6,51411
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,161*
€ 6,14159
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,941*
€ 5,87979
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,581*
€ 5,45139
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,881*
€ 4,61839
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0404428
ab € 0,6002*
Zubehör
Phoenix Contact
0404431
ab € 0,9989*
Zubehör
Phoenix Contact
0404460
ab € 0,9989*
Zubehör
Phoenix Contact
3032431
ab € 0,6224*
Zubehör
Phoenix Contact
0402174
ab € 7,6295*
Zubehör
Phoenix Contact
1205079
ab € 10,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.