Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40131411 Herst.-Nr.: 0820183 EAN/GTIN: 4046356165099 |
| |
|
| | |
| Kabelmarker, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 6 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 12 Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Montageart: | Kabelbinder | Ausführung: | Kartenform | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbeschriftung phoenix contact, kabelbeschriftung, kabelmarkierer weiß, UC-WMTBA (29X8), UCWMTBA29X8, 0820183, Kabelmarkierungssystem, Beschriftungssystem, Kabelmarker, Kennzeichnungsmatten, Leiterbeschriftung, Leitermarker unbeschriftet, Leitermarkiere, Leitermarkierung, Markierungsmaterialien, Markierungssysteme und Montagematerial, UniCard-Matte, 0485398, 485398 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,68* | € 44,22* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 34,986* | € 45,736* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 35,34* | € 45,90* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,4931* | € 46,4431* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,8222* | € 47,6022* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,4986* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|