Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung ws Heftf Ø6mm Kst 8x29mm Mit Textfeld UC-WMTBA(29X8)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F274H73
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0820183
EAN/GTIN:
     4046356165099
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung ws Heftf Ø6mm Kst 8x29mm Mit Textfeld UC-WMTBA(29X8)
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
6 - 6 mm mm
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Heftform
Breite:
29 mm
Farbe:
weiß
Kabeldurchmesser:
6 - 6 mm
Länge:
8 mm mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
Kabelbinder
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbeschriftung phoenix contact, kabelbeschriftung, kabelmarkierer weiß, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Markierspender
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,68*
€ 44,22*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,986*
€ 45,736*
€ 5,46*
ab € 35,34*
€ 45,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,4931*
€ 46,4431*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,8222*
€ 47,6022*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,4431*
€ 55,26729
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,7931*
€ 54,49379
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,4831*
€ 50,55489
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,5231*
€ 49,41249
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,0931*
€ 47,71079
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,4931*
€ 42,23679
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,54931* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.