Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0820183
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0820183
EAN/GTIN:
     4046356165099
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck. Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
6 mm | 136 mm
Kabeldurchmesser:
6 mm | 136 mm
Länge:
29 mm
Breite:
13.5 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,35*
€ 52,7765
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,69*
€ 51,9911
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,59*
€ 48,3021
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,54*
€ 47,0526
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,21*
€ 45,4699
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,70*
€ 40,103
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.