Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40128914 Herst.-Nr.: ADA516D EAN/GTIN: 3250611067764 |
| |
|
| | |
| Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA B-16A 30mA Typ A. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0664 Teil 20 / EN61009-1 und DIN VDE 0664 Teil 21 / EN61009-2-1. Berührungsschutz nach DIN VDE 0660 Teil 514. Bi-Connect-Klemmen unten, blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Einfache Entnahme aus dem Phasenschienenverbund. Mit VDE Zeichen. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 16 Ampere | Schutzart (IP): | IP20 | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, fehlerstrom schutzschalter hager, schutzschalter, schutzschalter 16a, ADA516D, Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter, FI/LS, FI/LS-Kombination, FI/LS-Schalter, Fehlerstrom-Leit, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat, Personenschutzautomat, RCBO, 5705134 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 35,41* | € 45,97* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,07* | € 47,71* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,06* | € 47,74* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 36,23* | € 47,79* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 37,25* | € 47,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|