Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Halbleiterschütz 3RF2, 3-ph. AC51 10A 48-600V/230V AC3-Phasen gesteuert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40126700
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RF24101AC55
EAN/GTIN:
     4011209646865
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Hauptschütz
Halbleiterschütz 3-phasig 3RF2 AC 51 / 10 A / 40 °C 48-600 V / 230 V AC 3-Phasengesteuert Schraubanschluss Sperrspannung 1200 V Halbleiterschütz SIRIUS 3RF24 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.Die Geräte schalten verschleißfrei und lautlos und sind daher ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser). Sie sind auch bei hohen Schaltfrequenzen äußerst zuverlässig. Da der Kühlkörper bereits integriert ist, können sie direkt im Schaltschrank eingesetzt werden. Die kompakte Bauweise spart Platz auf der Hutschiene. Die Halbleiterschütze lassen sich zudem durch die standardisierten Funktionsmodule 3RF29 für vielfältige Anwendungen durch einfaches Aufklicken erweitern. Die Geräte sind weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).Die Halbleiterschütze sind als 1-phasige oder 3-phasige Geräte verfügbar. Sie sind für verschiedene Leistungen und Bemessungsbetriebsspannungen erhältlich. Ausgelegt für AC- oder DC-Betätigung stehen sie mit Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss zur Verfügung.Als Zubehör stehen neben den Funktionsmodulen 3RF29 auch Steuerstecker und Klemmenabdeckungen zur Verfügung.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, Thyristor, hauptschütz siemens, thyristor, 3RF2410-1AC55, 3RF24101AC55, 3RF24, Automatisierungstechnik, Elektrifizierung, Halbleiter-Motor-Steuergerät, Halbleitermotorsteuergerät, Halbleiterschaltgerät, Halbleiterschaltgerät induktive Lasten, Halbleiterschaltgerät ohmsche Lasten, Halbleiterschaltgeräte, Halbleiterschütz 3-phasig, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Kontakt Block, Motoren sanft starten, Niederspannungsschalttechnik, SIRIUS, Sanftstarter, Schaltelement, Schaltgerät, Schaltgeräte, Schalttechnik, Schütz, Schützbaustein, Siemens, leise Schalten, verschleißfreies Schalten, 0752887, 752887
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,60*
€ 106,41*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,27*
€ 110,68*
€ 5,00*
ab € 105,57*
€ 117,44*
Frei Haus
ab € 111,02*
€ 123,67*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,07*
€ 124,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,68*
€ 131,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RF24102AC55
ab € 98,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.