| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40111788 Herst.-Nr.: 31341 EAN/GTIN: 4011459313418 |
| |
|
| | |
| Kombi-Hupe, 24V DC (0,25A), 96 dB(A), Einschaltdauer ED 100%, IP 43, orange, 204 x 79 x 76 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau | Schutzart (IP): | IP43 | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnlichthupe, dauerleuchte aufbaumontage, dauerlicht, HUPE WL 6311 24V DC, HUPEWL631124VDC, 31341, Optisches/Akustisches Signalgerät, Alarm-Kennleuchte, Alarmierung, Alarmleuchte, Blaulicht, Blinklicht, Blitzleuchte, Blitzlicht, Blitzlicht-Hupe, Blitzlicht-Summer, Drehspiegelleuchte, Gummi-Warnleuchte, Gummil, Hupe, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Warnlicht, 1202581 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 55,58* | € 70,12* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 58,52* | € 73,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,69* | € 74,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,08* | € 76,06* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 65,62* | € 81,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|