Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerlicht AGL or 96dB IP43 DC Aufb 5W 0,25A HUPEWL631124VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dauerlicht AGL or 96dB IP43 DC Aufb 5W 0,25A
Dauerlicht AGL or 96dB IP43 DC Aufb 5W 0,25A
Artikel-Nr.:
     262-B502A08
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     31341
EAN/GTIN:
     4011459313418
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Warnlampe
Dauerlicht AGL or 96dB IP43 DC Aufb 5W 0,25A HUPEWL631124VDC
Weitere Informationen:
Art des akustischen Signalgebers:
Hupe
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Kalottenfarbe:
orange
Lautstärke:
96 dB dB
Leistung:
5 W W
Leuchtmittel:
Glühlampe
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
24 - 24 V V
Schutzart (IP):
IP43
Schutzart (NEMA):
2
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.25 A A
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, Warnlicht Hupe, Warnlichthupe, dauerleuchte aufbaumontage, dauerlicht, warnlampe grothe, Alarmierung, Alarm-Kennleuchte, Alarmleuchte, Blaulicht, Blinklicht, Blitzleuchte, Blitzlicht, Blitzlicht-Hupe, Blitzlicht-Summer, Drehspiegelleuchte, Gummileuchte, Gummi-Warnleuchte, Hupe mit Warnlicht, Kombisignalgeber, Kompaktalarmierung, Leuchte, Lichtsignal, Optisches Signalgerät, Optisches/Akustisches Signalgerät, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Signalgeber, Signalgerät, Stroboskop-Lichtsignal, VdS-Kompaktalarmierung, Warnlicht, Warnlicht-Hupe, Warnlicht-Summer, Warnmelder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,50*
€ 70,03*
€ 5,46*
ab € 58,93*
€ 72,87*
Frei Haus
ab € 59,63*
€ 74,19*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 61,30*
€ 75,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,32*
€ 76,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
38596
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.