Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Hupe orange HUPE WL 6311 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Hupe orange HUPE WL 6311 24V DC
Kombi-Hupe orange HUPE WL 6311 24V DC
Artikel-Nr.:
     3517I-26757036
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     31341
EAN/GTIN:
     4011459313418
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Warnlampe

Kombi-Hupe orange HUPE WL 6311 24V DC

Kombi-Hupe mit Warnleuchte ohne Blitzfunktion Diese kompakte Hupe überzeugt mit einer beeindruckenden Lautstärke, die sie gleichermaßen für den Einsatz im Innen- und Außenbereich prädestiniert. Sie nutzt die bewährte elektromechanische Schallerzeugun
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,25 A
Leistung:
6 W
Kalottenfarbe:
orange
Leuchtmittel:
LED
Lautstärke:
92 dB
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Art des akustischen Signalgebers:
Hupe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 55,50*
€ 70,03*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 58,93*
€ 72,87*
Frei Haus
ab € 59,63*
€ 74,19*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 61,30*
€ 75,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,32*
€ 76,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
38596
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.