Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40100973 Herst.-Nr.: 3NE87241 EAN/GTIN: 4011209457409 |
| |
|
| | |
| SITOR-Sicherungseinsatz, mit Anschraublaschen, NH000, In: 160 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, Stirnkennmelder Sicherungen für die hohen Anforderungen in Photovoltaik Applikationen. Siemens Photovoltaik-Sicherungen sind speziell für den Schutz von PV-Modulen ausgelegt und stellen eine hohe Anlagenverfügbarkeit über die gesamte Lebensdauer der PV-Anlage sicher. Die Sicherungen verfügen dabei über eine hohe DC-Bemessungsspannung und überstehen schadlos höchste Temperaturschwankungen. Alle Siemens Photovoltaik-Sicherungssysteme entsprechen somit der Norm IEC 60269-6. Die Photovoltaik-Sicherungen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Einen zuverlässigen Schutz der Module und der Modulanschlussleitungen im Fall von Rückströmen. 2. Die Erfüllung der UL-Norm UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen). 3. Eine sichere Abschaltung bei Fehlerströmen und damit der Reduzierung der Brandgefahr durch DC-Lichtbögen. 4. Eine sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter / Sicherungsunterteil. 5. Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 160 Ampere | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HL-Sicherung, Halbleitersicherung, Sicherungen mit Montageflansch, Kombikennmelder, NH K-Melder, NH-Sicherung, halbleitersicherung siemens, nh k-melder, feinsicherung 10 stk, 3NE8724-1, 3NE87241, Messersicherung, DC Schaltung, DC-Schaltung, Fotovoltaik-Sicherungen, IEC 60269-6, Photovoltaik-Sicherungen, SENTRON, UL 2579, 0724749, 724749 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 27,83* | € 32,74* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 27,77* | € 32,76* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 27,80* | € 32,82* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 28,494* | € 33,494* | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 29,80* | € 35,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 350,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|