Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40098079
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3044089
EAN/GTIN:
     4017918960353
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
Durchgangsklemme, Anschlussart  Schraubanschluss, Querschnitt  0,14 mm² - 4 mm², AWG  26 - 12, Breite  5,2 mm, Farbe  blau, Montageart  NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Bemessungsspannung:
1.000 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, UT 2,5 BU, UT2,5BU, 3044089, Durchgangs-Reihenklemme, Bolzenklemme, Durchgangsklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme, Reihenklemmen - CLIPLINE, Schraubenlose Reihenklemme, Schraubklemmen, Steckbare Reihenklemme, Universalklemmen UT, 0457727, 457727
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,505*
€ 0,665*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,60084*
€ 0,78084*
2 Tage
94
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,51193*
€ 0,78193*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,55*
€ 0,83*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5951*
€ 0,8951*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8951*
€ 1,06517
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7651*
€ 0,91047
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7551*
€ 0,89857
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6751*
€ 0,80337
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6451*
€ 0,76767
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5951*
€ 0,70817
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3047028
ab € 0,2956*
Zubehör
Phoenix Contact
3047206
ab € 0,38*
Zubehör
Phoenix Contact
3047235
ab € 0,32*
Zubehör
Phoenix Contact
3047167
ab € 0,3398*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,85*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,56*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,206*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,99*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.