Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000036932 Herst.-Nr.: 3047167 EAN/GTIN: 4017918962159 |
| |
|
| | |
| Abteilungstrennplatte, Länge: 53,4 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 45,7 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | false | Ausführung Zwischenplatte: | true | Farbe: | grau | Stärke: | 2.2 mm | Rastbar: | false | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,3398* | € 0,4498* | | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,397* | € 0,527* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,39713* | € 0,52713* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,34* | € 0,53* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,4062* | € 0,5362* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,49* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|