Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4147-M0169041
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3047235
EAN/GTIN:
     4017918984274
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Abschlussdeckel, Länge: 47 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 39,8 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
true
Ausführung Zwischenplatte:
false
Farbe:
blau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,32593*
€ 0,45593*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,46*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3389*
€ 0,4689*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,34*
€ 0,47*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,34398*
€ 0,47398*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,45593*
€ 0,54256
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43593*
€ 0,51876
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38593*
€ 0,45926
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37593*
€ 0,44736
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32593*
€ 0,38786
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,7965* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.