Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Transformatoren STEUERTRANSFORMATOR 63VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40084539
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ST 63/4/23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Steuer- und Sicherheits- bzw. Trenntransformator mit Bemessungseingangsspannung 400 Vac, Bemessungsausgangsspannung 230 Vac, Bemessungsleistung 63 VA, Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur 40 °C, Wirkungsgrad 84 % und Schutzart IP 00
Weitere Informationen:
Breite:
78 Millimeter
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Einphasen-Transformator, Einphasensparstelltrafo, Einphasentrafo, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, block sicherheitstransformator 63va, einphasentrafo, block trenntrafo, ST 63/4/23, ST63423, Einphasen-Steuertransformator, Anpassungstrafo, Anpassungstransformator, C-Kerntrafo, C-Kerntransformator, Dimmtrafo, Dimmtransformator, Einpahsen-Trockentransformator, Einphasen-Trocken-Transformator, Leichtkerntra, Steuern, Steuerung, Tranformator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,50*
€ 37,19*
€ 5,46*
ab € 27,75*
€ 37,20*
€ 5,95*
ab € 27,86*
€ 37,53*
Frei Haus
ab € 28,02*
€ 37,73*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,67*
€ 39,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 100/4/23
ab € 30,94*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 1000/4/23
ab € 125,31*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/23/24
ab € 34,81*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/4/23
ab € 34,77*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 160/23/24
ab € 38,07*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 160/4/23
ab € 38,54*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 20/23/24
ab € 23,07*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 20/4/23
ab € 21,16*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/24
ab € 44,37*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/42
ab € 45,08*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/4/23
ab € 44,30*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 320/4/23
ab € 55,76*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 400/23/24
ab € 67,20*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 400/4/23
ab € 65,18*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 500/4/23
ab € 75,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.