Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Zeitrelais, 2 W, 0,05 s - 100 h, Multifunktion, 24 - 240 V AC/DC, Potentiometeranschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40083618
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     031888
EAN/GTIN:
     4015080318880
Suchbegriffe:
Eaton-Zeitanzeige
Eaton-Zeitmodul
Eaton-Zeitrelais
Möller-Zeitmodul
Elektronisches Zeitrelais gemäß IEC/EN 61812-1, VDE 0435, 22.5mm breit, Zeitbereich 0,05s-100h, mechanische Lebensdauer 30 * 106, DIN Hutschienenmontage, beliebige Einbaulage, 24-240VAC/DC, multifunktional, Industriebauform
Weitere Informationen:
Breite:
23 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Möller-Zeitrelais, Industrierelais, Multifunktionsrelais, Multifunktionszeitrelais, Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, Zeitrelais, industrierelais 240v, industrierelais, eaton multifunktionsrelais, ETR4-70-A, ETR470A, 031888, Multifunktions-Relais, Timer, ansprechverzögert, elektronisch, rückfallverzögert, 0728533, 728533
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 95,36*
€ 110,03*
2 Tage
40
€ 5,90*
ab € 98,55*
€ 113,45*
3 Tage
71
€ 6,40*
ab € 101,34*
€ 116,95*
Frei Haus
ab € 102,08*
€ 119,95*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,04*
€ 127,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,38*
€ 143,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
229490 M22-R4K7
ab € 27,18*
Zubehör
Multicomp
SPC10575
ab € 12,79*
Zubehör
Multicomp
SPC10578
ab € 19,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.