Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40079779 Herst.-Nr.: 244.875 EAN/GTIN: 4016514001866 |
| |
|
| | |
| Leitung ZULEITUNGEN/ ANSCHLUSSLEITUNGEN Stromleitung 10A/ 250V~ 3 m H05BQ-F 2 1 mm² orange CEE 7/17 Konturenstecker zentral gespritzt 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen unverpackt Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | Profilstecker | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: H05BQ-F, Kaltgeräte-Zuleitung, Kaltgerätekabel, h05bq-f 2x1, anschlussleitung, anschlussleitungen bachmann, 244.875, Netzanschlussleitung, Zuleitung, Konturenzuleitung, PUR, Aderendhülsen, 0916210, 916210 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,23* | € 14,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 11,34* | € 15,07* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,44* | € 15,20* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,53* | € 15,32* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 12,33* | € 16,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|