Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1804946 - Leiterplattensteckverbinder PC 4/ 6-ST-7,62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000021869
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1804946
EAN/GTIN:
     4017918046385
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
1804946 - Leiterplattensteckverbinder PC 4/ 6-ST-7,62, Steckerteil, Nennstrom: 20 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,7996*
€ 4,2796*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,3954*
€ 4,9054*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,95*
ab € 4,3955*
€ 4,9055*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,58*
€ 5,09*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 5,07*
€ 5,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,2796*
€ 5,09272
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7996*
€ 4,52152
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 213,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1948048
ab € 0,5421*
Zubehör
Phoenix Contact
1837353
ab € 2,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1600027
ab € 0,0508*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0258*
Zubehör
Phoenix Contact
1804726
ab € 2,6776*
Zubehör
Phoenix Contact
1804836
ab € 2,6676*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.