| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40074819 Herst.-Nr.: 50040 EAN/GTIN: 4048879028059 |
| |
|
| | |
| AMMS 10-44/1 Optokopplermodul IN: 53 VDC - OUT: 53 VDC / 1,2 A 12 mm, Schraubklemme Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, 50040, Galvanische Tren, Minioptokopplermodul, Optogekoppeltes Modul, Optogekoppeltes Relais, Optokopplermodul, Relai, Relais, Schnittstellenbausteine, 0765054, 765054 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,09* | € 29,96* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,02* | € 34,56* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,28* | € 34,57* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,39* | € 34,88* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 27,66* | € 36,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|