| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15210509 Herst.-Nr.: 50040 EAN/GTIN: 4048879028059 |
| |
|
| | |
| Optokoppler 50040 AMMS 10-44/1 Optokopplermodul IN: 53 VDC - OUT: 53 VDC / 1,2 A 12 mm, Schraubklemme Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 1,2 A | Art des Digitalausgangs: | Transistor | Mit LED-Anzeige: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,18* | € 33,06* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 25,22* | € 33,27* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 26,22* | € 34,35* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,45* | € 34,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,77* | € 34,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|