| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40071869 Herst.-Nr.: 10233 EAN/GTIN: 4047101062267 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, ATEX Kategorie II 2 G. Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20 bei Temperaturen bis +70°C, SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0, SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HTF1, Gewinderohr, M30 x 1,5, Kunststoff, PA12?GF30, DC 2?Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947?5?6 (NAMUR), Kabelanschluss, Leitungslänge 2 m, für Temperaturen bis +100°C, Bemessungsschaltabstand: 10 mm, bündig - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, näherungsschalter induktiv turck, BI10-P30-Y1/S100, BI10P30Y1S100, 10233, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Induktion, Induktiv, Industrie, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Sicherheitsgerichtet, 0786605, 786605 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 85 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 65,26* | € 81,23* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 67,46* | € 84,10* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 68,89* | € 85,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,19* | € 85,74* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 70,39* | € 87,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|