| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40068605 Herst.-Nr.: KB5004 EAN/GTIN: 4021179143875 |
| |
|
| | |
| Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, Ø 34 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand: 20 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 13 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,5 mm², Erhöhte Störfestigkeit ,(bei leitungsgeführter HF), Werkstoff Gehäuse: PBT Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, näherungsschalter kapazitiv ifm, näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver näherungsschalter pnp, KB-3020-BPKG/NI, KB3020BPKGNI, KB5004, Kapazitiver Näherungsschalter, 3-Leiter, DC PNP, Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, Kunststoffhülse, Schaltabstand 20mm, Schlieer, Schließer, n.o., nicht bündig einbaubar, 0703084, 703084 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,12* | € 112,98* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 106,98* | € 119,54* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 107,68* | € 120,24* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 108,84* | € 123,36* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 113,75* | € 125,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|