Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,kap.,34rd,Kabel DC,pnp,no,sn=20mm,nb KB5004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic Näherungssensor Kapazitiv, Glattrohr 20 mm PNP 10 → 36 V dc / 250 mA NO, IP65
ifm electronic Näherungssensor Kapazitiv, Glattrohr 20 mm PNP 10 → 36 V dc / 250 mA NO, IP65
Artikel-Nr.:
     3517A-55258539
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     KB5004
EAN/GTIN:
     4021179143875
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor

Sensor,kap.,34rd,Kabel DC,pnp,no,sn=20mm,nb KB5004

Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, Ø 34 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand: 20 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 13 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,5 mm², Erhöhte Störfestigkeit ,(bei leitungsgeführter HF), Werkstoff Gehäuse: PBT
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
98 mm
Durchmesser des Sensors:
34 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
20 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel axial
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 103,86*
€ 114,56*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 109,37*
€ 122,64*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,16*
€ 122,83*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 115,91*
€ 127,21*
6 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 115,54*
€ 127,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,40*
€ 150,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E10077
€ 3,47*
Zubehör
ifm electronic
E21087
€ 9,26*
Zubehör
RS Pro
8399875
€ 78,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.