Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli Electrical Connectors 4mm Sicherheits Buchse violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4 mm Sicherheitsbuchse violett SLB4-G
4 mm Sicherheitsbuchse violett SLB4-G
4 mm Sicherheitsbuchse violett SLB4-G
Artikel-Nr.:
     3461-40068309
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.3020-26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Buchse mit Flachsteckern, Kat. III ?,Serie SLB4 Kompatibel mit ummantelten Steckern und Leitungen Wird mit Frontplattenverriegelungsringen geliefert. Anschlussart: 0,187" (4,8 mm x 0,8 mm), flache Ausführung 24 A Nennstrom Plattenausschnitt M12 x 0,75 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Herkunftsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: multi contact laborsteckverbinder, laborsteckverbinder, bananenbuchsen lila, SLB4-G, SLB4G, 23.302026, 23.3020-26, Fernmelde-Steckverbinder, Fernmeldestecker, Kabelstecker, Kabelverbinder, Kabelwinkelstecker, RJ-Stecker, RJ11, RJ12, RJ45, TAE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 1,3555*
€ 1,9155*
20
€ 3,90*
ab € 1,3825*
€ 1,9625*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,3572*
€ 2,0472*
1
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 2,22*
1
€ 5,90*
ab € 2,09*
€ 3,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0472*
€ 2,43617
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9472*
€ 2,31717
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9272*
€ 2,29337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7372*
€ 2,06727
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6172*
€ 1,92447
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3572*
€ 1,61507
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
23.3020-23
ab € 1,3065*
Zubehör
Stäubli
23.3020-27
ab € 1,4655*
Zubehör
Stäubli
23.3020-24
ab € 1,3555*
Zubehör
Stäubli
23.3020-28
ab € 1,3555*
Zubehör
Stäubli
23.3020-25
ab € 1,3555*
Zubehör
Stäubli
23.3020-20
ab € 1,3455*
Zubehör
Stäubli
23.3010-22
ab € 0,8455*
Zubehör
Stäubli
23.3020-21
ab € 1,3555*
Zubehör
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,2496*
Zubehör
Stäubli
25.0020
ab € 13,94*
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 12,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.