| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40068237 Herst.-Nr.: 557240 EAN/GTIN: 3479775572406 |
| |
|
| | |
| Kupfergewebeband, flach, aus verzinntem Kupfer auf Spule. FTCB15-16, 120 A Nennstrom, 31,57 kcmil (16 mm²), 82' (25 m). Weitere Informationen: | | Aufmachung: | S25 | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Masseband, nvent eriflex erdungsband, erdungsband, FTCB15-16, FTCB1516, 557240, Flexibler Leiter, Abdeckhaube, Abdeckhaube für Potential-Ausgleichsschiene, Abdeckkappe, Abdeckscheibe, Abstandscheibe, Abstandsschelle, Adapter, Anschluss- und Verbindungsklemme, Anschlussfahne, Anschlusslasche, Befestigu, Befestigungsmaterial, Blitzschutz, ESUY, Erdanschlussleitung, Erdungsband unkonfektioniert, Erdungsmaterial, Kupfer, Spule, 0464076, 464076 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 13,69* | € 15,62* | | | | Lager 3461 | 6 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 13,83* | € 15,73* | | | | | | 27 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 14,16* | € 15,99* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 5,80* | ab € 14,22* | € 16,09* | | | | | 31 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 15,42* | € 17,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 13,83* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter | Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 393,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|