Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erico Flachgewebeband 120A Q=16Qmm FTCB 15-16


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-16005
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     557240
EAN/GTIN:
     3479775572406
Suchbegriffe:
Kupferband
Kupfergewebeband
Erdungsband
Kupferrundseil
Erico Flachgewebeband 120A Q=16Qmm FTCB 15-16 Leiter-Material Kupfer, verzinnt, Leiter-Nennquerschnitt 16mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Leiter-Form flach, Geflecht, Leitungs-Breite ca.

15mm, Leitungs-Höhe ca.

1,5mm, Länge 25000mm, Flachgewebeband aus Kupfer, Einzeldrahtdurchmesser: 0,15 mm

Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu, verzinnt
Leiter-Nennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
Ja
Leitungs-Breite ca.:
15 mm
Leitungs-Höhe ca.:
1.5 mm
Länge:
25000 mm
Isoliert:
Nein
Mit Anschlussleisten:
Nein
Anschlussfahne gebohrt:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Masseband, nvent eriflex erdungsband, erdungsband, EMV-Erdungsband, Erdungslitze, Flachgewebeband, Leitband, Stromband, Verdrahtungsband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 13,80*
€ 15,76*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 13,77*
€ 15,78*
8 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 13,90*
€ 15,82*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 14,10*
€ 16,09*
Lager 5382
35
25
€ 5,80*
ab € 14,19*
€ 16,20*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 16,20*
€ 19,28
pro Meter
ab 50 Meter
€ 16,09*
€ 19,15
pro Meter
ab 125 Meter
€ 15,31*
€ 18,22
pro Meter
ab 250 Meter
€ 14,94*
€ 17,78
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 14,19*
€ 16,89
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 14,19* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 405,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.