| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2638658 Herst.-Nr.: FTCB15-16 EAN/GTIN: 3479775572406 |
| |
|
| | |
| Kupfergewebeband, flach, aus verzinntem Kupfer auf Spule. FTCB15-16, 120 A Nennstrom, 31,57 kcmil (16 mm²), 82' (25 m). Leiternennquerschnitt: 16 mm², Leiter-Form: flach, Leiter-Material: Kupfer, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Leitungs-Breite ca.: 15 mm, Leitungs-Höhe ca.: 1,5 mm, Leiter-Oberfläche: verzinnt Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | FTCB15-16 | Ident Code: | 557240 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 357,17* | € 408,81* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 345,98* | € 409,39* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 373,7375* | € 430,9075* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 385,54* | € 441,52* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 385,43* | € 443,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Meter (ab € 15,4216* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|