| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40066833 Herst.-Nr.: 124311 EAN/GTIN: 4050143012527 |
| |
|
| | |
| Schaltabstand: 5 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Betriebsspannung: 20 ... 253 V, Betriebsstrom: 5 ... 200 mA Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungssensor pepperl, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor 5mm, NBB5-18GM60-WS, NBB518GM60WS, 124311, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Induktion, Induktiv, Induktiver Sensor, Industrie, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Näherungsinitiator, Sicherheitsgerichtet |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,91* | € 94,31* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 83,83* | € 95,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,63* | € 98,57* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 88,29* | € 99,21* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,70* | € 100,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|