| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40066541 Herst.-Nr.: 528017 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Keramiksicherung ohne Löschmittel hat die Abmessungen 5x25 mm. Die Bemessungsspannung beträgt 250V, mit einen Bemessungsstrom von 1A mit der Auslösecharakteristik mittelträge. Eine Optische Defektanzeige ist nicht vorhanden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Keramiksicherung | Bemessungsstrom: | 1 Ampere | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung, feinsicherung, M 1 A, M1A, 528017, Ersatzsicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Glasrohrsicherung, Kleinsicherung, Kleinstsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, 0639282, 639282 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,40* | ab € 1,77915* | € 2,49915* | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,8444* | € 2,5844* | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,49* | € 3,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,844* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|