Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner Knickschutztülle G2 (RG-59B/U), RG-62A/U, 0.6/3.7, 0.6/2.8C (FR-NC), FRNC 0.6/2.8 AF RAL 9005 tiefschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner B00081A1289 Fleckenentferner Schwarz
Telegärtner B00081A1289 Fleckenentferner Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-40066096
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100001194
EAN/GTIN:
     4018359012403
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Anmerkungen: RAL 9005 tiefschwarz
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G2 (RG-59B/U); G39 (0,8/3,7-6.15); RG-62A/U; 0.6/3.7; 0.6/2.8C (FR-NC); FRNC 0.6/2.8 AF
G2: 0.6/3.7, 0.6L/3.7, 3C-2V, 8241, KX 6A, RG-59B/U, VK95 0.6/3.7, 0.6L/3.7 AF PVC
Ohne Kabelgruppe: RG-62A/U
Durchmesser min.: 5,5 mm
Durchmesser max.: 6,5 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, knickschutztülle schwarz, knickschutz (netzwerktechnik), telegärtner knickschutztülle, B00081A1289, 100001194, Knickschutz, BNC-Knickschutztülle, Gummiendtülle, Isolationsschutztülle, Kabelschutz, Kabeltülle, Kennzeichnungstülle, Leitungsschutz, Montagewannenschutztülle, RJ45-Tülle, Schutzschlauch, Schutztülle, Steckertülle, Tülle, Zugentlastung, 4520038
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2392*
€ 0,3192*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,22*
€ 0,35*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,2237*
€ 0,3537*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2303*
€ 0,3603*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2322*
€ 0,3622*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3192*
€ 0,37985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2892*
€ 0,34415
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2792*
€ 0,33225
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2392*
€ 0,28465
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.