Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle f.BNC-St.f.RG59, sw 100001194


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner B00081A1289 Fleckenentferner Schwarz
Telegärtner B00081A1289 Fleckenentferner Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-59075583
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100001194
EAN/GTIN:
     4018359012403
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Knickschutz (Netzwerktechnik)

Knickschutztülle f.BNC-St.f.RG59, sw 100001194

Anmerkungen: RAL 9005 tiefschwarz Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kabelgruppe
Kabel: G2 (RG-59B/U)
G39 (0,8/3,7-6.15)
RG-62A/U
0.6/3.7
0.6/2.8C (FR-NC)
FRNC 0.6/2.8 AF G2: 0.6/3.7, 0.6L/3.7, 3C-2V, 8241, KX 6A, RG-59B/U, VK95 0.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser:
5,5 mm
Kabeltyp:
RG 59
Steckverbinder:
Koax-Typen
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2392*
€ 0,3192*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,22*
€ 0,36*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,2237*
€ 0,3637*
21 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2303*
€ 0,3803*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2322*
€ 0,3822*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.