Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Leistungsschütz, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, 4-polig, 380 V 400 V, 4 kW, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40062940
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     051804
EAN/GTIN:
     4015080518044
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kleinschütz
Leistungsschütz, Applikation: Kleinschütz für Motoren und ohmsche Lasten, Leistungsschütze DILEM, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Pole: 4-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 9 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 22 A, gekapselt: Ith= 16 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 60 A, gekapselt: Ith= 50 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 2.2 kW, 380 V 400 V: P= 4 kW, 660 V 690 V: P= 4 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 1.5 kW, 380 V 400 V: P= 3 kW, 660 V 690 V: P= 3 kW, verwendbar für: ?DILEM, ?DILE, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz eaton, hauptschütz, DILEM4, 051804, Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom, Drehstromschütz, Schützbaustein, 0710371, 710371
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 26,38*
€ 29,40*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 23,59*
€ 30,26*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,75*
€ 31,65*
1
€ 4,00*
ab € 23,89*
€ 31,65*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 27,32*
€ 35,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
019095
ab € 9,91*
Zubehör
Eaton
010256
ab € 8,48*
Zubehör
Eaton
010288
ab € 8,18*
Zubehör
Eaton
010112
ab € 8,06*
Zubehör
Eaton
052785
ab € 0,1211*
Zubehör
Eaton
010080 11DILEM
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton
010113
ab € 5,04*
Zubehör
Eaton
026634
ab € 0,122*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,67*
Zubehör
Eaton
014285 ZE-0,24
ab € 30,46*
Zubehör
Eaton
014432
ab € 22,85*
Zubehör
Eaton
014479
ab € 28,30*
Zubehör
Eaton
014518
ab € 27,15*
Zubehör
Eaton
014565
ab € 30,22*
Zubehör
Eaton
014708
ab € 30,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.