Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40061546 Herst.-Nr.: 124294 EAN/GTIN: 4010311000053 |
| |
|
| | |
| Giessharz-Verbindungsmuffe Typ M 1 Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln und Leitungen mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z.B.: N(A)YY, NYM, TT). Anwendungsgebiete: Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanaele _ Eigenschaften: Kompakte Abmessungen, Spleissposition vor dem Verguss sichtbar, Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen, Sofort betriebsbereit, Einfache und schnelle Montage, zeit- und kostensparend, Bestaendig gegen chemische Einfluesse, Bestaendig gegen Erdalkalien, Stabilisiert gegen UV- Strahlen, Laengs- und querwasserdicht, Hohe elektrische Isolationswerte, Hohe mechanische Festigkeit _ Lieferumfang: Hydrolysebestaendiges PUR-Giessharz EG, mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel, Transparente Kunststoff-Formschale, Einfuell- und Entlueftungstrichter, PVC-Isolierband, Schutzhandschuhe, Montageanleitung,Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln und Leitungen mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Geeignet für Press- oder Schraubverbinder auf Kupfer- und Aluminiumleiter, max. 4 x 16, 5 x 6 mm². Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gießharz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe, kabelmuffe 6qmm, M1/EG, M1EG, 124294, Verbindungs-/Übergangsmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Gießharz-Verbindungsmuffe, Gießharzmuffe, 0321001, 321001 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,77* | € 27,01* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 22,89* | € 31,20* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 23,45* | € 31,94* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 23,62* | € 31,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 24,06* | € 32,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|