Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Spanndrahtschelle mit Kunststoffeinlagen 6-13mm, St, FS, lichtgrau, RAL 7035


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spanndrahtschelle mit Kunststoffeinlagen 6-13mm Stahl bandverzinkt lichtgrau RAL 7035
Spanndrahtschelle mit Kunststoffeinlagen 6-13mm Stahl bandverzinkt lichtgrau RAL 7035
Spanndrahtschelle mit Kunststoffeinlagen 6-13mm Stahl bandverzinkt lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     3461-40053878
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2307618
EAN/GTIN:
     4012195224419
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyethylen-Seil
Metallschelle mit Kunststoffeinlage, Stahl, bandverzinkt, Einlagen Polyethylen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nicht isoliert
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: Spanndrahtschellen, obo spanndrahtschelle, polyethylen seil, kunstfaser-seil 4 mm, 4021 K 6-13, 4021K613, 2307618, Spanndrahtschelle, Draht, Fix-ISO-Spanndrahtschelle, Seil, Spanndraht, Spannseil, Stahldraht, Stahldraht-Spannseil, Stahlseil, 0450264, 450264
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 157,526*
€ 190,116*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,154*
€ 193,354*
Frei Haus
ab € 164,53*
€ 197,60*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 165,11*
€ 197,90*
Frei Haus
ab € 172,16*
€ 205,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 197,90*
€ 235,501
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 194,87*
€ 231,8953
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 184,28*
€ 219,2932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 180,29*
€ 214,5451
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 165,11*
€ 196,4809
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,6511* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.