Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanndrahtschelle mit Kunststoffeinlagen 6-13mm Stahl bandverzinkt lichtgrau RAL 7035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spanndrahtschelle mit Kunststoffeinlagen 6-13mm Stahl bandverzinkt lichtgrau RAL 7035
Spanndrahtschelle mit Kunststoffeinlagen 6-13mm Stahl bandverzinkt lichtgrau RAL 7035
Spanndrahtschelle mit Kunststoffeinlagen 6-13mm Stahl bandverzinkt lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2307618
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2307618
EAN/GTIN:
     4012195224419
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyethylen-Seil
Metallschelle mit Kunststoffeinlage, Stahl, bandverzinkt, Einlagen Polyethylen.
Weitere Informationen:
Spannseildurchmesser:
9 mm
Anzahl der Kabel:
1
Ausführung:
nicht isoliert
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Spanndrahtschellen, obo spanndrahtschelle, polyethylen seil, kunstfaser-seil 4 mm, Spanndrahtschelle, Spannschelle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,526*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,57526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,116*
€ 226,23804
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 187,326*
€ 222,91794
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,686*
€ 210,25634
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,606*
€ 205,40114
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 157,526*
€ 187,45594
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.