Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanndrahtschelle 1st Ø4-9mmSeil ST vz Ø6-13mmKabel n.iso 4021K6-13


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spanndrahtschelle 1st Ø4-9mmSeil ST vz Ø6-13mmKabel n.iso
Spanndrahtschelle 1st Ø4-9mmSeil ST vz Ø6-13mmKabel n.iso
Artikel-Nr.:
     262-B163B02
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2307618
EAN/GTIN:
     4012195224419
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyethylen-Seil
Spanndrahtschelle 1st Ø4-9mmSeil ST vz Ø6-13mmKabel n.iso 4021K6-13
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel:
1
Ausführung:
nicht isoliert
Kabeldurchmesser:
6 - 13 mm mm
Max. Zugbelastung:
0 N N
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Spannseildurchmesser:
4 - 9 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Spanndrahtschellen, obo spanndrahtschelle, polyethylen seil, kunstfaser-seil 4 mm, Abspannklemme, Abspannschelle, Isolierspanndrahtschelle, Kabelverlegematerial, Klemme, Luftkabelzubehör, Spanndrahtschelle, Verlegematerial
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 157,526*
€ 190,116*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,154*
€ 193,354*
Frei Haus
ab € 164,53*
€ 197,60*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 165,11*
€ 197,90*
Frei Haus
ab € 172,16*
€ 205,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,116*
€ 226,23804
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 187,326*
€ 222,91794
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,686*
€ 210,25634
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,606*
€ 205,40114
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 157,526*
€ 187,45594
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,57526* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.