Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Miniatur-Lichtschranken, GL6-P4211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick G6 Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich >6 m, PNP Ausgang, 4-poliger M8-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     3461-40045158
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1059241
EAN/GTIN:
     4047084238253
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Miniatur-Lichtschranken, G6, Schaltabstand max.: ? 6 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Detektionsprinzip: Doppellinse, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M8, 4-polig, Lichtsender: PinPoint-LED, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Gehäusematerial: ABS/PC, Einstellung: Potentiometer
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick reflexions-lichtschranke, sick reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, GL6-P4211, GL6P4211, 1059241, Reflexions-Lichtschranke, Reflektor, Reflektorlichtschranke, Reflex, Reflexions, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 65,56*
€ 78,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 69,01*
€ 81,49*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,85*
€ 81,50*
€ 5,46*
ab € 70,35*
€ 83,01*
Frei Haus
ab € 71,30*
€ 84,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7295195
ab € 87,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.