Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 5 m, PNP Ausgang, 4-poliger M8-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 5 m, PNP Ausgang, 4-poliger M8-Steckverbinder
RS PRO Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 5 m, PNP Ausgang, 4-poliger M8-Steckverbinder
RS PRO Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 5 m, PNP Ausgang, 4-poliger M8-Steckverbinder
RS PRO Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 5 m, PNP Ausgang, 4-poliger M8-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-7295195
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7295195
EAN/GTIN:
     5056112101710
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Reflektierend
Erfassungsbereich = 5 m
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = 4-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 24V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = = 625 μs
Gehäusematerial = ABS, PC
Erfüllte Normen = CE, E348498, NRKH7, RoHS-konform, UL (NRKH

RS PRO RS Pro Reflexions-Lichtschranke mit Blocksensor, 7,2 m ErkennungsbereichDieser photoelektrische Sensor von RS Pro erkennt Objekte von 50 mm bis 7,2 m mit sichtbarem Licht, um sie zu erkennen und auszurichten. Mit einer Ansprechzeit von 625 μs ist er extrem effizient. Dieses Produkt ist in Durable ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)-Thermoplast und Polycarbonat untergebracht und kann somit dem Verschleiß entsprechen, den die Industrie erwartet. Ob der Sensor funktioniert, können Sie mit den zwei LEDs feststellen. Er beseitigt Hintergrundobjekte über den festgelegten Abstand hinaus mit der Hintergrundunterdrückung (BGS). Der standardmäßige 25,4-mm-Montagebohrabstand und die Halterung ermöglichen eine einfache Montage. Da es gemäß IP67 ausgelegt ist, finden Sie es wasserfest. Dank der CE- und UL-Zertifizierungen ist sie zudem sicher zu verwenden. Er entspricht den Normen E348498 und NRKH7 als sicherer und effektiver photoelektrischer Sensor. Diese Art von Sensor wird häufig in industriellen Fertigungsprozessen eingesetzt.Eigenschaften und Vorteile• Fotoelektrischer Sensor • Blockausführung • Erkennung des Typs der Hintergrundunterdrückung • 4-poliger M8-Steckverbinder • Flanschbefestigung • Erkennungsbereich von 50 mm bis 7,2 m • LED-Lichtquelle • Optische Fototransistor-Technologie • Maximale Gleichspannung von 24 V. • Maximaler Strom von 100 mA • Ansprechzeit von 625 μs • Gehäusematerial aus ABS-Thermoplast und Polycarbonat • Schutzart IP67 als wasserbeständig • Minimale Betriebstemperatur von -25 °C • Maximale Betriebstemperatur von +55 °C • PNP-Ausgang • CE-zertifiziert und UL-gelistet • Erfüllt die Normen E348498 und NRKH7 • Entformt die elektrostatischen Steuerstandards ANSI/ESD S20.20:2014 und BS En 61340-5-1:2007 • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Reflektierend
Erfassungsbereich:
5 m
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
4-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
24V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
= 625 μs
Gehäusematerial:
ABS, PC
Erfüllte Normen:
CE, E348498, NRKH7, RoHS-konform, UL (NRKH
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, rs pro näherungsschalter, näherungsschalter, näherungsschalter optische, 7295195, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, RS PRO, GL6P4112F38, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,68*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,59*
Zubehör
Sick
PL30A
ab € 16,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.