Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther-Werke Ferdinand Walther GmbH Wasserdichter Stecker 16A 5P 6h mit Trompetenverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker 16A 5P 400V 6h IP67 219
Stecker 16A 5P 400V 6h IP67 219
Artikel-Nr.:
     3461-40035755
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     219
EAN/GTIN:
     4015609000258
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 16a
cee-stecker
WALTHER Stecker 16A 5P 400V 6h IP67 aus PA6-Material mit Schraubanschluss und außenliegender Kabelverschraubung Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 219, CEE-Stecker (IEC 60309), 16 A, 16A, 400V, 5 pol., CEE, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaustecker, CEE-Gerätestecker, CEE-Phasenwender, CEE-Prüfstecker, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEETyp, IP67, Stecker, Steckvorrichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 42,71*
€ 51,52*
1
€ 5,00*
ab € 41,92*
€ 54,96*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 41,86*
€ 55,08*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 43,19*
€ 56,44*
1
Frei Haus
ab € 43,23*
€ 56,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 515,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
219SL
ab € 20,79*
Ähnlich
Walther
231
ab € 16,14*
Ähnlich
Walther
239SL
ab € 32,97*
Ähnlich
Walther
239
ab € 57,55*
Ähnlich
Walther
261
ab € 48,08*
Ähnlich
Walther-Werke
260
ab € 37,97*
Ähnlich
Walther
269
ab € 53,49*
Ähnlich
Walther
279
ab € 148,39*
Ähnlich
Walther-Werke
210SL
ab € 6,05*
Ähnlich
Walther-Werke
230
ab € 5,71*
Ähnlich
Walther-Werke
230SL
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.