Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke 210SL 210SL CEE Stecker 16 A 5polig 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2305589-BP
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     210SL
EAN/GTIN:
     4015609380237
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 400v 16a ip44
cee-stecker 16a
Walther Werke 210SL 210SL CEE Stecker 16 A 5polig 400 V 1 St.

WALTHER Stecker 16A 5P 400V 6h IP44

aus PA6-Material
schraubenlos
mit Schneidklemmtechnik
und außenliegender Kabelverschraubung
Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung.

Stecker 16A 5P 6h schraubenlos und mit außenliegender Kabelverschraubung

Technische Daten:
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schraubenlose Klemme · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: IEC-Stromstärke 16 A
Leiterquerschnitt 1 - 2,5 mm²
Kabeldurchmesser 7,5 - 18,5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schraubenlose Klemme
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Walther Werke
Schutzart:
IP44
Farbe:
rot | weiß
Polzahl (LOV - nur für Titel):
5polig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V
Produkt-Art:
CEE Stecker
Weitere Suchbegriffe: cee stecker, Walther Werke, 210SL, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,20*
€ 7,99*
10
€ 5,95*
ab € 6,28*
€ 8,09*
2 Tage
11
1
€ 5,90*
ab € 6,17*
€ 8,66*
1
€ 5,46*
ab € 6,16*
€ 8,66*
Lager 102
56
1
Frei Haus
ab € 7,98*
€ 11,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
219SL
ab € 19,35*
Ähnlich
Walther
219
ab € 41,69*
Ähnlich
Walther
231
ab € 15,53*
Ähnlich
Walther
239SL
ab € 30,64*
Ähnlich
Walther
239
ab € 56,49*
Ähnlich
Walther
261
ab € 47,92*
Ähnlich
Walther-Werke
260
ab € 38,43*
Ähnlich
Walther
269
ab € 53,80*
Ähnlich
Walther
279
ab € 148,47*
Ähnlich
Walther-Werke
230
ab € 5,71*
Ähnlich
Walther-Werke
230SL
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.